6006 2.200 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング 57691421

代表画像

6006 2.200 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング 57691421
6006 2.200 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング 57691421

高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(mm)2.2注文コード57691421品番6006 2.200
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。
公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。

用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属トラスコ品番586-0308材質粉末ハイス全長(mm)59溝長(mm)27先端角(°)118表面処理Fireコートシャンク径(mm)3刃径(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする