画像準備中

ピュアウォーカー スリッポン PW0501

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57691507 品番 PW 0501
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

抗菌防臭のSEKマーク付きの素材を使用したナース用スリッポンシューズです。EVA底を採用し、とにかく軽い! 屈曲性も抜群! エアーソールにより、長時間の疲れを軽減。メッシュタイプで、ムレない快適な履き心地!

ホワイト サイズ(cm)23 標準質量(g/片足)約150(23.5サイズ) 材質(甲)合成皮革 材質(底部)合成底(EVA) ヒール(cm)約3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする