画像準備中

蓄光文字盤 ナースウォッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57691717 品番 GT002
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

文字盤全体が蓄光になります。 文字盤に脈拍計測目盛が印刷されております。看護師のお仕事には欠かせない脈拍計測目盛付きのナースウォッチ。日本製ムーブメント使用(中国製)。

全長(mm)チェーン込み:103 ピンク 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×7 材質(スクリーン)アクリル 材質(ボディ)合金 材質(フタ)裏蓋:ステンレス 材質(クリップ)ステンレス 材質(チェーン)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする