富士
富士の ナースグッズ
富士の ナースウォッチ
蓄光文字盤 ナースウォッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57691753
品番
GT006
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字盤全体が蓄光になります。 文字盤に脈拍計測目盛が印刷されております。看護師のお仕事には欠かせない脈拍計測目盛付きのナースウォッチ。日本製ムーブメント使用(中国製)。
全長(mm)
チェーン込み:103
色
レモン
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×33×7
材質(スクリーン)
アクリル
材質(ボディ)
合金
材質(フタ)
裏蓋:ステンレス
材質(クリップ)
ステンレス
材質(チェーン)
ステンレス