三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
<モジュールタイプ>15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/ミニD-Sub15ピン/DVI/LED/ノングレア/アナログ抵抗膜方式)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57692584
品番
TSD-AT1521-MN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
LCD 用バックライトの寿命が 50000 時間。アルミ電解コンデンサの推定寿命時間も 45000 時間(使用環境温度 35℃)で設計。
規格
XGA
表面処理
ノングレア
解像度
1024×768
画面サイズ
15インチ
アスペクト比
4:3