三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
<キャビネットタイプ>21.5インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/ミニD-Sub15ピン/DVI/LED/ノングレア/投影型静電容量方式/黒筐体)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57692636
品番
TSD-PT212-CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
LEDバックライト搭載LCD(コントラスト比3000:1)と投影型静電容量方式のタッチパネルを採用し、監視システムをはじめ様々な用途に合わせた表示が可能です。
規格
2K/FHD(Full-HD)
表面処理
ノングレア
解像度
1920×1080
画面サイズ
21.5インチ
アスペクト比
16:9