不燃性パーツクリーナー PC-F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(175g×20本) 注文コード 57692917 品番 -
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

引火点を持たない不燃性のため、消防法非該当です。
高い洗浄力(第一石油類パーツクリーナーと同等程度
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。
少ない液量で洗浄できるため、経済性に優れています。
新しい乳化テクノロジー【三相乳化法】技術を使用しています。

用途各種機械部品の油汚れの洗浄(金属部品、金型、工具等)、各種電子部品周りの洗浄、エンジンルーム内の簡易洗浄、各種部品への影響・引火性が懸念される箇所の洗浄 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物 使用例ブレーキパーツ・ギア・ベアリング・チェーンの油脂汚れを落とします。精密機械・電気接点・エンジンルーム内の洗浄に優れた性能を発揮します。 特性不燃性(引火点を持たない)・消防法非該当で在庫指定数量の制限なし・第一石油類洗浄剤と同等の洗浄力
関連資料:(0.26MB)(0.26MB)
注意
※・本製品自体は不燃性ですが、エアゾールであるため破損の恐れがあります。火気、高温にはご注意ください。
※・固着した汚れにはブラシとウエスを組み合わせて洗浄を行ってください。
※・毒性がないことを確認していますが、保護具を着用の上、使用してください。
※・エンジンルームに使用する際はエンジン及び電源を切り、対象が冷えていることを確認してから噴霧してください。
※・エンジンルームコートを施工している車には使用しないでください。
※・完全に乾燥していることを確認の上、始動してください。
※・電子部品周りの洗浄に使用する際には、完全に乾いたことを確認の上、スイッチを入れてください。
※・本製品自体は不燃性ですが、洗浄対象物によって洗浄後の廃液は引火する危険性がありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする