専用アルコールチェッカー (relica・クイックFAターミナル用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57692935 品番RLY-M08-1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

relica・クイックFAターミナル専用アルコールチェッカー

用途relica・クイックFAターミナル専用。飲酒チェックに。 仕様センサー寿命:使用回数20000回、もしくは使用開始から1年経過・アルコール検知回数1000回・呼気測定時間:約5秒(吹込量:10L/m以上)・表示パネル:1.8インチ電子表示パネル 材質ABS樹脂 電源ターミナルから給電、または単4乾電池(3本) 測定範囲(mg/L)0〜1.00 センサー電気化学式 測定対象呼気中アルコール濃度 使用環境温度(℃)-5〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする