画像準備中

ギターミニアンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57692960 品番TDAP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

TDAP-1は、手のひらサイズながらオーバードライブスイッチ、トーン調整、MP3 インプットなど充実した機能を備えたコンパクトギターアンプです。市販のヘッドフォンを接続すれば、夜間の練習も可能です。9V アルカリ乾電池で約6時間*の連続駆動が可能、省スペースで手軽に持ち運びが出来ます。

付属品取扱説明書(保証書兼), 9V 乾電池(動作チェック用), USB ケーブル(1m) 質量(g)340 出力(W)3 出力PHONES (ミニステレオフォン) 電源USB 5V Type-C (1,000mA 以上) または 9Vアルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:142×72×97 入力GUITAR INPUT (1/4 モノラルフォン), MP3 INPUT(ミニステレオフォン) コントロールGAIN , TONE , VOLUME , DRIVE S/W , POWER S/W スピーカー3インチ 4Ω
注意
※ パソコンの USB 端子または市販の5V 1,000mA 以上の USB-AC アダプターを繋いで、家庭用コンセントから電源供給が可能です。
※ 乾電池の駆動時間は製品、状況に応じて変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする