つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の 粉じん障害防止標識
標識 粉じん障害防止規則に定める掲示(第23条の2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57692978
品番
27-L
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
粉じん障害防止規則の掲示に係る第23条の2が新設されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
取付方式
穴4スミ
穴数
4
表示内容
ここは粉じん作業を行う作業場です