代表画像

6480 1.000 高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃 グーリング 57693006 6480 1.000 高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃 グーリング 57693006

高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57693006 品番 6480 1.000
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。
不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。

用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 トラスコ品番584-7840 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:4 首下長(mm)LH:5.5 切削径(Φmm)DC:1 機能長さ(mm)LF:50 最大切込み(mm)APMX:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする