仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)
型式YB/GEH802
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1
車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル5段伸縮1400〜2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
ハンドル長さ(mm)1400〜2000(5段階)
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35〜70(最大100)(4段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61
油量(L)1.45(混合50:1)
排気量(cc)79.4
走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様