代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57693110
品番
6480 12.000
参考基準価格(税別)
¥17,720
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。
不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。
用途
軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
トラスコ品番
584-9396
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
首下長(mm)
LH:54
切削径(Φmm)
DC:12
機能長さ(mm)
LF:100
最大切込み(mm)
APMX:28