ウイングモアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57693118 品番WMC747P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。
高耐久でパワフル草刈り!クローラータイプの最上級モデル

仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時) 型式三菱/GB221PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-USB34×1本、(走行)Vベルト:SA30×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm) ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10〜70 機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー、ラクラク旋回セット 全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)5.1 走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)7 走行タイプ前進3段後進1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする