特長画像1
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57693155
品番
6793 3.000
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
トラスコ品番
584-9374
材質
超硬
刃数
ZEFP:1枚
シャンク径(Φmm)
DCON:3
切削径(Φmm)
DC:3
機能長さ(mm)
LF:39
最大切込み(mm)
APMX:12