ブルモアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57693206 品番HRC665S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800

長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。
粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。
走行部にクローラーを採用。セルスタートでらくらく始動

仕様後輪クローラー、セルスタート、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2 質量(kg)205 種類ハンマーナイフ×38枚 ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20〜85(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする