仕様能率(反/時間):0〜4.8
質量(kg)160
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA41/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(5段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20〜80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×95×1080
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進:0〜5.9、後進:0〜3.0
油量(L)E:1、G:5.4
馬力(PS)10
走行タイプ無段階HST