カウモアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57693285 品番BX800-HM122X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800

シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。
反転可能な集草機です。

仕様スプリングイタイン長×8本、スプリングイタイン短×8本、能率(反/時間):【1】1.5、【22.5、【3】3.6 質量(kg)BX800:110、HM122X:68 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 刈り幅(mm)1200 全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、HM122X:1100×1380×890(集草板除く) クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 刈込高さ調整前輪アーム調整 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24 油量(L)E:1.0、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進4段 後進2段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする