仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2
種別操向装置:デフ式&デフロック付
質量(kg)69
種類バーナイフ×1枚
ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本
車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)
ハンドル上下:調整可、左右:調整可
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)10〜70
全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4
走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0
油量(L)E:0.65、G:1.4
馬力(PS)5.5
走行タイプ前進3段 後進1段