バーディー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57693355 品番BX800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。
独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。
ホイールタイプ。草刈機や収穫機など様々なアタッチメントの取り付けが可能。

質量(kg)110 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進:【1】1.2 、【2】2.06 、【3】2.98 、【4】5.13、後進:【1】1.3 、【2】2.24 油量(L)E:1.0、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進4段 後進2段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする