ピコ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57693407 品番SF601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。
耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。
広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。

仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段 質量(kg)78 車輪幅(mm)520(外〜外) ベルト(走行)SA32(W600)×1本 車輪タイヤ3.50-7(Φ3530) ハンドル上下:3段可変 全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060 クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式) 爪数正逆爪12本 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転) 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 耕運幅(mm)500 走行タイプ前進2段 後進1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする