質量(kg)80
車輪幅(mm)520(外〜外)
ベルト(走行)SA32(W600)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)
ハンドル上下:3段可変
全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060
クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
爪数ナタ爪14本
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進2段 後進1段