エースローター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57693425 品番AR301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。
必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
狭い条間に対応。
軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。

質量(kg)48 回転数(min-1[r.p.m])低速:136、高速:212 ベルトSA-33(W800)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ330) 全長×全幅W×全高(mm)1280×585×1000 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)2.2 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整 走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8 油量(L)E:0.4、G:1.6 馬力(PS)3 作業幅(mm)170または300 走行タイプ前進2段 後進1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする