OREC(オーレック)
エースローター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57693468
品番
AR707NF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。
必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
7馬力仕様のネギ専用機です。ハイパワーで作業効率を高めます。
仕様
ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無
質量(kg)
78
車輪幅(mm)
190・240(内~外)
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:290、高速:620
ベルト
SB-43(W800)×1本
車輪
ゴム付鉄車輪(Φ350)
全長×全幅W×全高(mm)
1450×560×740
クラッチ
作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
5.1
調整方式
ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)
走行速度(km/h)
前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2
油量(L)
E:0.55、G:3.0
馬力(PS)
7
作業幅(mm)
200~300
走行タイプ
前進4段 後進1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません