iHelp
角度付フラップジスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
粒度
A36荒削り
A36荒削り
A60中削り
A120面ならし
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57693495
品番
IH-723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。
用途
木材・鉄の削りに。
適合電動工具
ジスク用
粒度
A36荒削り
寸法(mm)
100×100×10
質量(g)
48
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
適合材
木材・鉄
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。