曜日別特売
IH-725 角度付フラップジスク iHelp 57693520

IH-725 角度付フラップジスク iHelp 57693520
IH-725 角度付フラップジスク iHelp 57693520
IH-725 角度付フラップジスク iHelp 57693520

角度付フラップジスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
粒度A120面ならし
内容量1個注文コード57693520品番IH-725
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。

用途木材・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用粒度A120面ならし寸法(mm)100×100×7質量(g)47穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材木材・鉄
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする