代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57693521
品番
6856 6.000
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。
最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
トラスコ品番
584-9422
材質
超硬
刃数
ZEFP:5枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:20
切削径(Φmm)
DC:6
機能長さ(mm)
LF:57
最大切込み(mm)
APMX:13