iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
iHelpの コンクリートドリル
ダストキャッチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57693547
品番
IH-749
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
コンクリートの穴あけ作業時に飛散する粉塵を防止し、カバー内に集塵させ周囲を汚さない。
サイズが豊富なので、より粉塵が飛散しにくい。
水洗いができるので手入れが簡単。
用途
最大12.0mmまでの穴あけに対応し、ドリルに合った穴サイズを選ぶことができます。
石膏ボードやコンクリートの穴あけ作業中に発生する粉塵をカバー内に集めることで粉塵の飛散を防止し、周囲を汚すことなく快適が作業が行なえます。
適合機種
電気ドリル・振動ドリル
材質
本体:PP(ポリプロピレン)、センター部:PE(ポルエチレン)
寸法(mm)
55×55×35
質量(g)
50
適合ドリル径(mm)
4/5/6/7/8/9/10/11/12
注意
※作業中は本商品やドリルに顔を近づけないようにしてください。また、軍手の装着は回転部に巻き込まれる危険性があります。ご使用しないでください。