iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの ハイスドリル
iHelpの ハイス六角軸ドリル
ショートドリル鉄工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
55×6.35×6.35
注文コード
57693556
品番
IH-HS15S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途
鉄工用。
仕様
シンニング加工
材質
ハイスHSS鋼・118°
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
55×6.35×6.35
質量(g)
7
タイプ
鉄工用
穴径(Φmm)
1.5
表面
チタンコーティング
適合工具
インパクトドライバー・ドリルドライバー
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。