代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57693679
品番
6864 16.000
参考基準価格(税別)
¥35,180
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。
最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
トラスコ品番
584-9389
材質
超硬
刃数
ZEFP:7枚
シャンク径(Φmm)
DCON:16
首下長(mm)
LH:58
切削径(Φmm)
DC:16
機能長さ(mm)
LF:108
最大切込み(mm)
APMX:50