ショートドリル鉄工用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)70×6.35×6.35 注文コード57693714 品番IH-HS65S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は寸法など30種類から選べます 他の種類を見る

ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。

用途鉄工用。 仕様シンニング加工 材質ハイスHSS鋼・118° 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)70×6.35×6.35 質量(g)16 タイプ鉄工用 穴径(Φmm)6.5 表面チタンコーティング 適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする