子ども用 PCメガネ ブルーライトカット 紫外線 飛沫対策

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57693729 品番KPC-80-3
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

家でも外でもどこでも、こどもの眼と健康を守るメガネ。
・オンライン学習のブルー光線軽減:ブルー光線20%以上カット。
・眼の紫外線対策:紫外線99,99%カットレンズ。
・3密場面での飛沫感染対策:360℃包み込むルーフ(屋根)と太いテンプルで眼をカバー。
周りからの紫外線も飛沫も防ぐ効果が高い。
ルーフ部分塗装を薄くしてあり、サングラスの中が暗くなりすぎないようになっています。

仕様ブルー光線:20%以上カット、紫外線:99.99%カット サイズ(mm)フレーム幅:約112、レンズ横幅:約50、レンズ縦幅:約35 質量(g)20 材質プラスチック 可視光線透過率(%)90 形状二眼型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする