ショートドリル鉄工用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)65×7×7 注文コード57693730 品番IH-HS70S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は寸法など30種類から選べます 他の種類を見る

ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。

用途鉄工用。 仕様シンニング加工 材質ハイスHSS鋼・118° 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)65×7×7 質量(g)16 タイプ鉄工用 穴径(Φmm)7 表面チタンコーティング 適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする