曜日別特売
IH-HS110S ショートドリル鉄工用 iHelp 57693809

IH-HS110S ショートドリル鉄工用 iHelp 57693809
IH-HS110S ショートドリル鉄工用 iHelp 57693809
IH-HS110S ショートドリル鉄工用 iHelp 57693809

ショートドリル鉄工用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法(mm)70×11×11注文コード57693809品番IH-HS110S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。

用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)70×11×11質量(g)26タイプ鉄工用穴径(Φmm)11表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする