代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
仕上用エンドミル G-Mold 65 F レギュラ 6枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57693880
品番
6945 20.000
参考基準価格(税別)
¥47,490
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
584-9370
材質
超硬
刃数
ZEFP:6枚
シャンク径(Φmm)
DCON:20
首下長(mm)
LH:53
切削径(Φmm)
DC:20
機能長さ(mm)
LF:104
最大切込み(mm)
APMX:38