ショートドリルステン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57693897 品番 IH-CO32S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。

用途ステンレスの穴あけ作業等。 仕様シンニング加工 材質コバルトハイスM35・135° 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)55×6.35×6.35 質量(g)9 タイプステンレス用 ドリル径(Φmm)3.2 適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57693870
2026-03-12
用途:
薄い鉄板の下穴開け
製造業

ぶれずに穴開けが出来て作業性が良い。作業じかんの短縮に繋がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする