代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57693986
品番
6958 6.000
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。
最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途
一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
トラスコ品番
584-9404
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:21
切削径(Φmm)
DC:6
機能長さ(mm)
LF:57
最大切込み(mm)
APMX:15