イトーキ
RH裏板
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
質量(kg)
27.2
11.9
13.4
14
16
16.1
16.8
19
20.3
21.6
23.7
24.4
27.2
28.6
32.8
9.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1439×16×2200
1139×16×1300
1139×16×1600
1139×16×1900
1139×16×2200
1439×16×1300
1439×16×1600
1439×16×1900
1439×16×2200
1739×16×1300
1739×16×1600
1739×16×1900
1739×16×2200
839×16×1300
839×16×1600
839×16×1900
839×16×2200
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57694105
品番
ERHP-UP815
参考基準価格(税別)
¥44,590
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
中量棚 RH型、裏板
用途
物品棚RH型 オプションパーツ 裏板
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1439×16×2200
対応寸法(mm)
裏板 W150XH240用
適合本体
中量棚ボルトレスタイプ RH型
質量(kg)
27.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません