曜日別特売
SIP-4 不織布磨きシート iHelp 57694134

SIP-4 不織布磨きシート iHelp 57694134
SIP-4 不織布磨きシート iHelp 57694134
SIP-4 不織布磨きシート iHelp 57694134
SIP-4 不織布磨きシート iHelp 57694134

不織布磨きシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度1000
内容量1枚注文コード57694134品番SIP-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。

用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布粒度1000寸法(mm)150×230×9オレンジ質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする