BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイスドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイス六角軸ドリル
六角軸コーティングドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
85×6.35×6.35
注文コード
57694326
品番
76905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。
用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
仕様
先端研磨・シンニング刃
材質
HSSハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
85×6.35×6.35
質量(g)
18
穴径(Φmm)
2.5
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。