コードレスコーナインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体のみ 注文コード57694404 品番WH18DYA NN
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

狭所作業で威力を発揮する18V用コーナーインパクト
コンパクトボディで狭所もらくらく作業
豊富な作業量(50mmナゲシビス×830本/1充電)
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50〔510〕 回転数(min-1[r.p.m])0〜2000 バッテリー電圧(V)18 締付能力(普通ボルト)M4〜M10 セット内容本体のみ 質量(kg)1.8 (BSL36A18装着時) センターハイト(mm)16.5 1充電当たりの作業量約830本(ナゲシビス締め(ラワン材)3.8×50mm)
注意
バッテリー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする