36Vコードレスロータリバンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18)、急速充電器、電池カバー 注文コード57694413 品番CB3612DA(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥128,200
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

【クラス最速×帯のこ寿命UP】
同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!
作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!
別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能
【本体寿命&使いやすさUP】
ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35〜55%減!
部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載
作業の合間に活躍するフック付き
持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)
材料を照らすLEDライト搭載
【充実の安全機能】
2アクションスイッチ搭載
跳ね返りの少ないソフトスタート
過負荷保護機能搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業 セット内容本体、帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18)、急速充電器、電池カバー 寸法(mm)500×139×305 質量(kg)7.2(電池装着時) バッテリー電圧(V)36 帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5 最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120 アズワン品番65-0294-37 ノコ刃周速(m/s)1.0〜3.2(無段変速)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57694413 CB3612DA(XP) 55039996 CB3612DA (XPZ) 36Vコードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 1台 94,980 税込104,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:574

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする