BIGMAN(ビッグマン)
六角軸コーティングドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
寸法(mm)
105×6.35×6.35
注文コード
57694439
品番
76922
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。
用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
仕様
先端研磨・シンニング刃
材質
HSSハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
105×6.35×6.35
質量(g)
20
穴径(Φmm)
4.2
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。