EX-DRY(三和)
EX-DRY(三和)の コンテナー/備品
EX-DRY(三和)の その他備品
EX-DRY Deo
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
57694526
品番
EX-50DE-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
『EX-DRY Deo』は高性能吸湿EX-DRYの新シリーズです。
消臭+除湿のW効果を発揮し、湿気とニオイの問題を解決します。
色
白
高さ(mm)
9
質量(g)
70
縦(mm)
145
横(mm)
150
梱包内容
50個×3袋
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量3以上のご注文
無料