特長画像1
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694729
品番
6815 0.600
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
586-2093
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:4
ボール半径(mm)
RE:0.3
切削径(Φmm)
DC:0.6
機能長さ(mm)
LF:50
最大切込み(mm)
APMX:0.6