BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ドリル
シイタケ錐B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694737
品番
60937
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
深穴も可能。傷をつけないストッパー。
用途
椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・富士適応サイズ。
付属品
ストッパー
仕様
使用可能回転数:〜10000回転、適応しいたけ菌メーカー:富士適応、錐サイズ(mm):8.7
寸法(mm)
61×8.7×8.7
質量(g)
32
注意
※刃の部分は素手で触れないでください。
※回転数は10,000回転以下でご使用ください。
※穴あけ作業中は安全メガネをご使用ください。
※作業中は手袋を着用しないでください。巻きこまれる恐れがあり危険です。