シイタケ錐B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57694746 品番60938
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

深穴も可能。傷をつけないストッパー。

用途椎茸栽培の穴あけ用穴径9.2ミリ。しいたけ菌メーカー・森適応サイズ。 付属品ストッパー 仕様使用可能回転数:〜10000回転、適応しいたけ菌メーカー:森適応、錐サイズ(mm):9.2 寸法(mm)61×9.2×9.2 質量(g)32
注意
※刃の部分は素手で触れないでください。
※回転数は10,000回転以下でご使用ください。
※穴あけ作業中は安全メガネをご使用ください。
※作業中は手袋を着用しないでください。巻きこまれる恐れがあり危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする