特長画像1

高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57694826 品番 6815 5.000
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番584-0102 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 ボール半径(mm)RE:2.5 切削径(Φmm)DC:5 機能長さ(mm)LF:50 最大切込み(mm)APMX:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする