BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ビット・カッター
超硬ボーズ面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694834
品番
TRE-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
片ギンナンもつくれます。
超硬タイプなので長持ちします。
用途
木材の加工用に。
付属品
六角レンチ(2.5m)
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
49×20×20
質量(g)
17
タイプ
2分
刃先径(Φmm)
21
先端形状
ボーズ面コロ付
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。