超硬カサ付 面取り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57694859 品番TRE-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
超硬タイプなので長持ちします。

用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)52×17×17 質量(g)20.1 タイプ60度 刃先径(Φmm)20 先端形状カサ付面取りコロ付60度
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする